{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Micro | |
Mindest-⌀ Dmin | 4 mm | |
Auskraglänge L1 | 16 mm | |
Toleranzklasse | DIN 13 6H | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Gewindeart | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Schaft-⌀ d | 4 mm | |
Spitzen-Mitten-Abstand L3 | 0,9 mm | |
Gewindespitzen-Stirn-Abstand Y | 0,6 mm | |
Mindestzustellung hmin | 0,46 mm | |
Produktart | Gewindedreheinsatz |
Artikelnummer | 270410 4/0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197467553 | |
Herstellernummer | 270410 4/0,8 |