• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Offener Wagen fuer schwere Lasten

Artikel-Nr.: 2703
Netto: 1.220,03 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkstatt Rollcontainer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2703
EAN / GTIN 3148518611183
Herstellernummer 2703
L-Nummer L60130 6836

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal zum sicheren Transportieren und Lagern von Werkzeugen und Verbrauchsmaterial
  • Maximale Widerstandsfähigkeit und Handlichkeit
  • Traglast: 500 kg
  • Extrem widerstandsfähige, geschweißte Stahlrohrstruktur
  • Obere Platte und untere Ablage aus 20/10 mm Stahl
  • Leicht fahrbar
  • 4 große Räder: 2 schwenkbare Räder (mit Feststeller) und 2 stationäre Räder, Ø 160 mm, gummibereift, damit der Wagen (auch stark beladen) leicht fahrbar ist
  • Robuster und bequemer Griff
  • Obere Platte mit 25 mm hohem Rand auf 3 Seiten (davon 2 hochklappbar), damit beim Transport keine Gegenstände/Werkzeuge herunterfallen können
  • Untere Kanten zum Schutz der Fersen abgerundet
  • Vergitterte Seiten aus Stahl (Stärke: 1,5 mm)
  • Mit Vorhängeschloss abschließbar (nicht mitgeliefert)
  • Zubehör: Zusätzliche Ablage aus verzinktem Stahlblech (2 mm stark) mit erhöhten Kanten zur Sturzsicherung

Merkmal:

  • H [mm]: 903
  • L [mm]: 1092
  • T [mm]: 617
  • Gewicht in Kilogramm: 54

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.