Mini-Schneidplatte zum Gewinden innen rechts 0,75 mm

Artikel-Nr.: 270140 0,75
Netto: 30,00 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    35,70 € / Stück
  • ab 10 Stück
    29,75 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gewindeart: M/MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Norm: DIN 13

Produktdetails

Technische Daten

Serie Mini
Steigung 0,75 mm
Sorte HB720
Gewindeart M/MF
Flankenwinkel 60 Grad
Norm DIN 13
Plattengröße ⌀ d 6 mm
Plattenstärke T 3,8 mm
Spitzen-Mitten-Abstand L3 4,19 mm
Mindestzustellung hmin 0,43 mm
Gewindespitzen-Stirn-Abstand Y 0,5 mm
Steigungswinkel 1,5 Grad
Anzahl Durchgänge 4 - 7
Produktart Mini-Wechselschneidplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270140 0,75
EAN / GTIN 4045197560513
Herstellernummer 270140 0,75

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 500 N/mm²
P
80
Stahl < 750 N/mm²
P
80
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb