Mini-Schneidplatte zum Einstechen innen rechts 8/1,0 mm

Artikel-Nr.: 270090 8/1,0
Netto: 22,80 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    27,13 € / Stück
  • ab 10 Stück
    22,61 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin / w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Mindest-⌀ Dmin 8 mm
    Sorte HB720
    Plattengröße ⌀ d 6 mm
    Stechbreite w 1 mm
    Plattenstärke T 3,6 mm
    Spitzen-Mitten-Abstand L3 4,8 mm
    maximale Schnitttiefe tmax 1 mm
    Vorschub f 0,02 mm/U - 0,03 mm/U
    Serie Mini
    Produktart Mini-Wechselschneidplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 270090 8/1,0
    EAN / GTIN 4045197560209
    Herstellernummer 270090 8/1,0

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    80
    Alu (kurzspanend)
    N
    80
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    80
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    unterbrochen
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb