{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A16Q SDQCR/L07 | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 0702.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 19 mm | |
Mittenversatz L3 | 10 mm | |
Spannhöhe L2 | 15 mm | |
Kopflänge L1 | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 180 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 7 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 269988 16/07 | |
EAN / GTIN | 4067263787099 | |
Herstellernummer | 269988 16/07 |