{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | links | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A16Q SDUCR/L11 | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 11T3.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 23 mm | |
Mittenversatz L3 | 14 mm | |
Spannhöhe L2 | 15 mm | |
Kopflänge L1 | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 180 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 8 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 269987 16/11 | |
EAN / GTIN | 4067263787044 | |
Herstellernummer | 269987 16/11 |