{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Plattengröße | 12 mm | |
Einsatzart | links | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A25R SCLCR/L12 | |
passende Wendeschneidplatte | CC.. 1204.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 27 mm | |
Mittenversatz L3 | 13,5 mm | |
Spannhöhe L2 | 23 mm | |
Kopflänge L1 | 43 mm | |
Gesamtlänge L | 200 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 9 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 269985 25/12 | |
EAN / GTIN | 4067263786948 | |
Herstellernummer | 269985 25/12 |