• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel mit Quergriff TORX PLUS® mattverchromt 20IP x 132 mm

Artikel-Nr.: 26956
Netto: 13,95 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26956
EAN / GTIN 4010995269562
Herstellernummer 26956
L-Nummer L60070 1694

Beschreibung

Beschreibung:

  • Achtung: Hinweis: TORX PLUS® Schlüssel passen nicht in TORX®-Schrauben!
  • Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.
  • Extra: Verstärkter Profilquerschnitt des TORX PLUS®-Abtriebs überträgt im Vergleich mit einem TORX®-Profil ein ca. 25% höheres Drehmoment.
  • Extra: ChromTop®-Klingenspitze für höchste Maßhaltigkeit.
  • Griff: Wiha Quergriff Classic.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX PLUS®: 20IP
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 4 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 32 mm
  • Gesamtlänge (mm): 132 mm
  • Breite Griff (Quergriff) (mm): 100 mm
  • Länge Quergriffklinge (mm): 100 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb