{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Antrieb | TX15 | |
Gewinde | M3,5 | |
Länge L | 7 mm | |
Anzugsmoment | 3,4 Nm | |
Produktart | Schraube |
Artikelnummer | 269023 2 | |
EAN / GTIN | 4251414904361 | |
Herstellernummer | 269023 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannschraube, Typ: 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
20,41 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.022 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
389 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.014 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
11,07 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
399 Stück sofort lieferbar
|
|
Antrieb | TX15 | SW5 | TX10 | SW3,5 | TX20 | TX20 | SW4 | SW3 | |
Anzugsmoment | 3,4 Nm | 1,5 Nm | 1,7 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 3,85 Nm | 3 Nm | 3 Nm | |
Gewinde | M3,5 | M3 | 5 UNC | M5×0,5 | M5 | 8 UNC | M8 | M8×1 | |
Inhalt | 10-teilig | ||||||||
Länge L | 7 mm | 6 mm | 12 mm | 7 mm | 13 mm | 9,3 mm | 30 mm | 21 mm | |
Produktart | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube |