{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Antrieb | SW3,5 | |
Gewinde | M5×0,5 | |
Länge L | 8 mm | |
Anzugsmoment | 5 Nm | |
Produktart | Schraube |
Artikelnummer | 269013 3 | |
EAN / GTIN | 4062406351410 | |
Herstellernummer | 269013 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schraube für Unterlegplatte 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
571 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
268 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
|
Antrieb | SW3,5 | TX20 | SW4 | T8 | SW3 | SW2,5 | SW5 |
Anzugsmoment | 5 | 3,85 | 3,5 | 1,2 | 3 | 10 | 5 |
Gewinde | M5×0,5 | 8 UNC | W1/4 Zoll | M5 | M8 | M6 | M6 |
Inhalt | 10-teilig | ||||||
Länge L | 8 | 14 | 24,9 | 13,1 | 18,2 | 14 | 12 |
Produktart | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube |