• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaumeinlage oben leer (Deckel)

Artikel-Nr.: 2690039
Netto: 88,36 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2690039
EAN / GTIN 4010886935606
Herstellernummer 2690039

Beschreibung

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 398 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 310 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.