KOMET® Dreh-Wendeschneidplatte WOHX 080402, rechts, Sorte BK6425

Artikel-Nr.: 268902 BK6425
Netto: 30,36 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    36,13 € / Stück
  • ab 10 Stück
    30,11 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOHX 080402 R
Eckenradius 0,2 mm
Sorte BK6425
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher G12
Spanwinkel 12 Grad
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 300 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 120 m/min - 180 m/min
Beschichtung beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268902 BK6425
EAN / GTIN 4047109224179
Herstellernummer W01 42420.026425

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.