{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TOHX 140305 L | |
Eckenradius | 0,5 mm | |
Sorte | BK8425 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | M | |
Schnittbedingung | stark unterbrochen | |
Spanbrecher | G12 | |
Spanwinkel | 12 Grad | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 260 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 120 m/min - 160 m/min | |
Beschichtung | beschichtet | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 268884 BK8425 | |
EAN / GTIN | 4047109180185 | |
Herstellernummer | W30 26120.058425 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET® Dreh-Wendeschneidplatte TOHX 140305, links, Sorte BK8425
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
983 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | 3 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | TOHX 140305 L | TCMT 110208 |
Schneidstoff | HM | HM |
Schnittbedingung | stark unterbrochen | leicht unterbrochen |
Spanbrecher | G12 | UM1 |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 ;260 | 50 ;250 |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |