Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET® Dreh-Wendeschneidplatte TOHX 090202, links, Sorte K10

Artikel-Nr.: 268882 K10

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TOHX 090202 L
Eckenradius 0,2 mm
Sorte K10
Schneidstoff HM
Hauptanwendung K
Nebenanwendung N
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanwinkel 20 Grad
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 200 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 300 m/min - 500 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268882 K10
Herstellernummer W30 14200.0221

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb