{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TOHX 090202 L | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | BK6425 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | G12 | |
Spanwinkel | 12 Grad | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 300 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 120 m/min - 180 m/min | |
Beschichtung | beschichtet | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 268881 BK6425 | |
EAN / GTIN | 4047109224933 | |
Herstellernummer | W30 14120.026425 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET® Dreh-Wendeschneidplatte TOHX 090202, links, Sorte BK6425
auf Anfrage
Sofort lieferbar
177 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
407 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
490 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
430 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Beschichtung | beschichtet | beschichtet | ||
Eckenradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Hauptanwendung | P | P | M | M |