GARANT Stahl-Bohrstange A.. SCLDL, für Wendeschneidplatten CDCT, links, Schaft-⌀ / Plattengröße 6/S4 mm

Artikel-Nr.: 268718 6/S4
Preis pro 1 Stück
Netto: 124,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 6 mm
Plattengröße 4 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A06X SCLDR/LS4
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte CDCT S4010.
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 6,92 mm
Mittenversatz L3 3,73 mm
Spannhöhe L2 5,54 mm
Gesamtlänge L 65 mm
Auskraglänge L1 18 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 10
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 268718 6/S4
EAN / GTIN 4045197923776
Herstellernummer 268718 6/S4
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb