GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TDAT 070104, Sorte HB7035

Artikel-Nr.: 268640 HB7035
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 17,04 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,28 € / Stück
  • ab 10 Stück
    16,90 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TDAT 070104
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7035
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Nebenanwendung K
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher SF
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,23 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 150 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 60 m/min - 150 m/min
Beschichtung TiN
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 268640 HB7035
Kopieren
EAN / GTIN 4062406057831
Kopieren
Herstellernummer 268640 HB7035
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

kontinuierlich
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb