GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WCHX 10T308, für „5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Typ SM

Artikel-Nr.: 268494 SM
Netto: 22,74 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    27,06 € / Stück
  • ab 10 Stück
    22,55 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WCHX 10T308
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HB7120
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Typ SM
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 110 m/min - 220 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 110 m/min - 140 m/min
passend für Werkzeug-⌀ Dc 20 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268494 SM
EAN / GTIN 4045197470966
Herstellernummer 268494 SM

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Bohrerwerkzeug Nr. 268463268468, Größe 20.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb