• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolierzange Professional electric 160 mm, 6 1/2"

Artikel-Nr.: 26847
Netto: 32,20 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Artikelnummer 26847
EAN / GTIN 4010995268473
Herstellernummer 26847
L-Nummer L60070 2582

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Abisolierung mehrerer Querschnitte durch stufenlose Einstellung.
  • Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.
  • Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Anwendung: Einfaches Abisolieren von Kabeln und Litzen bis ø 5 mm/ 10 mm² Leiterquerschnitt
  • Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.
  • Abisolieren von Kabeln und Litzen bis ø 5 mm / 10 mm² Leiterquerschnitt
  • Abisolierung verschiedener Querschnitte dank stufenloser Einstellung
  • Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC
  • Hand- und muskelschonendes Arbeiten
  • Bei der Installation an elektrischen Anlagen müssen immer wieder Kabel abisoliert werden. Hier darf ein Abisolierwerkzeug in der Ausrüstung nicht fehlen. Die Abisolierzange von Wiha ermöglicht das Abisolieren von Kabeln und Litzen bis zum einem Leiterquerschnitt von 5 mm / 10 mm. Die stufenlose Einstellung sorgt dabei für eine hohe Variabliätät, sodass das Abisolieren verschiedener Querschnitte möglich ist. Lange Standzeiten werden durch die induktiv auf ca. 64 HRC gehärteten Schneiden und den hochwertigen C 70 Werkzeugstahl erreicht. Die isolierte Abisolierzange wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 5 mm
  • Gesamtlänge (mm): 160 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 6 1/2″
  • Abisolierbereich Querschnitt min (mm²): 0 mm²
  • Abisolierbereich Querschnitt max (mm²): 10 mm²
  • Abisolierbereich Querschnitt min – max (mm²): 0 - 10
  • Abisolierbereich Durchmesser min (mm): 0 mm
  • Abisolierbereich Durchmesser max (mm): 5 mm
  • Abisolierbereich Durchmesser min – max (mm): 0 - 5
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb