„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25×D 10 mm

Artikel-Nr.: 268468 10
Netto: 297,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie „5 in 1”
Nenn-⌀ D 10 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
Bohrungs-⌀ Toleranz D 0/+0,22 mm
Auskraglänge LA 28 mm
Schaftlänge Ls 42 mm
Nutzlänge L1 22,5 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
⌀ d2 16 mm
Wendeschneidplatte Nr. 268472 − 268496 WCHX 05T1..
Wendeplattenschrauben-Set 269028 31
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268468 10
EAN / GTIN 4045197470218
Herstellernummer 268468 10

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung.
Zylinderschaft mit Bund.

Verwendung:

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

Hinweis:

  • Eckenradien so groß wie möglich wählen.
  • Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).

Dreh- und Bohrwerkzeug in langspanendem Baustahl und langspanenden rostfreien Stählen nur bis 1,5×D verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb