„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D 26 mm

Artikel-Nr.: 268464 26
Netto: 336,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie „5 in 1”
Nenn-⌀ D 26 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
Bohrungs-⌀ Toleranz D 0/+0,33 mm
Nutzlänge L1 39 mm
Schaft-⌀ Ds 32 mm
Gesamtlänge L 180 mm
Wendeschneidplatte Nr. 268472 − 268496 WCHX 1305..
Wendeplattenschrauben-Set 269028 36
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268464 26
EAN / GTIN 4045197975232
Herstellernummer 268464 26

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung.
Zylinderschaft.

Verwendung:

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

Hinweis:

  • Eckenradien so groß wie möglich wählen.
  • Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb