GARANT Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 10T304, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte HBZ025

Artikel-Nr.: 268433 HBZ025
Netto: 17,16 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,42 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,02 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
187 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ZCMX 10T304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HBZ025
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Schnitttiefe ap 0,4 mm - 2 mm
Vorschub f Drehen 0,1 mm - 0,3 mm
Vorschub f Bohren 0,03 mm - 0,12 mm
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 m/min - 210 m/min
passend für Werkzeug-⌀ Dc 20 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268433 HBZ025
EAN / GTIN 4062406770099
Herstellernummer 268433 HBZ025

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Universelles Mittelkornsubstrat mit PVD-Beschichtung. Erste Wahl für Dreh- und Bohranwendungen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb