„4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D 20 mm

Artikel-Nr.: 268404 20
Netto: 235,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie „4 in 1”
    Nenn-⌀ D 20 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung ja
    Nutzlänge L1 30 mm
    Schaft-⌀ Ds 25 mm
    Gesamtlänge L 150 mm
    passende Wendeschneidplatte ZCMX 10..
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 43 (IP10; 2 Nm)
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 268404 20
    EAN / GTIN 4062406272852
    Herstellernummer 268404 20

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zylinderschaft.

    Verwendung:

    1. Plandrehen von Stirnflächen.
    2. Bohren (Auf- und Vollbohren) – planer Bohrgrund.
    3. Innenlängsdrehen.
    4. Außenlängsdrehen.

    Hinweis:

    • Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.
    • Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).
    • Beim Bohren über Nenn-⌀ bleibt Restmaterial stehen.
    • Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb