GARANT HM-Schnellwechselbohrstange E.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft-⌀ DS / Plattengröße 8/03 mm

Artikel-Nr.: 268110 8/03
Netto: 195,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ DS / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Plattengröße 3 mm
    Einsatzart rechts
    Schneidstoff HM
    Norm DIN 8024
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter E08X SCLCR/L03
    Einstellwinkel κ 95 Grad
    passende Wendeschneidplatte CC.. 0301..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 5 mm
    Mittenversatz L3 2,5 mm
    Halsbreite L4 4 mm
    Kopflänge L1 26 mm
    Gesamtlänge L 57 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 13
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 268110 8/03
    EAN / GTIN 4062406583965
    Herstellernummer 268110 8/03

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb