GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DCGT 04T002, für Schnellwechselbohrstangen, Sorte HB7025-1

Artikel-Nr.: 268094 HB7025-1
Netto: 16,56 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,71 € / Stück
  • ab 10 Stück
    16,42 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
367 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCGT 04T002
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HB7025-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher SF
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,4 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 180 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268094 HB7025-1
EAN / GTIN 4062406575915
Herstellernummer 268094 HB7025-1

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb