{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCGT 030102 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | HU7315-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Hauptanwendung | N | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | AF | |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,03 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 300 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 268091 HU7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406575502 | |
Herstellernummer | 268091 HU7315-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 030102, für Schnellwechselbohrstangen, Sorte HU7315-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.422 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.422 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCGT 030102 | CCGT 030102 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich |
Spanbrecher | AF | AF |
Hauptanwendung | N | N |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 300 m/min | 120 m/min - 600 m/min |