• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrfachzange 200 mm 2K-Griff

Artikel-Nr.: 2676079
Netto: 52,91 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2676079
    EAN / GTIN 4010886933817
    Herstellernummer 2676079
    L-Nummer L60160 4290

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Multifunktionszange für den mechanischen und elektronischen Bereich
    • Halten, Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Biegen, Verdrillen und Pressen
    • Flach-runde Backen, Greifflächen gerade, gezahnt
    • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC
    • Für mittelharten Draht 1,6 mm und weichen Draht bis 3 mm
    • Crimpen von 0,5 bis 2,5 mm²
    • Zum Abisolieren von Kabeln von 0,5 bis 2,5 mm²
    • Schneide zusätzlich induktiv gehärtet
    • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
    • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

    Merkmal:

    • Backenform: flach-Runde Backen
    • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
    • Gesamtbreite [mm]: 56 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 21 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 190 mm
    • Griffausführung: 2K
    • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
    • Material: Vergütungsstahl
    • Oberfläche: verchromt
    • Schneidenform: mit Facette
    • Schneidenhärte: 62 - 64 HRC
    • Schneidleistung (max.): 1,6
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • ESD Ja/Nein: nein
    • mit Schneide: nein
    • Öffnungsfeder vorhanden: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb