• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftvornschneider Classic in Blister 180 mm, 7″

Artikel-Nr.: 26758
Netto: 18,52 €
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
Artikelnummer 26758
EAN / GTIN 4010995267582
Herstellernummer 26758
L-Nummer L60070 3483

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Allround-Vornschneider für weiche Drähte wie für starke Beanspruchungen bei harten Drähten
  • Anwendung: Auch geeignet zum Binden (Flechten) und Schneiden von Bindedraht für Moniereisen im Betonbau
  • Ausfuehrung: Verschleißarmes, aufgelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung
  • Ausfuehrung: Markante Hochleistungsschneide mit hoher Schneidleistung und geringem Kraftaufwand aufgrund hochpräziser Verarbeitung
  • Ausfuehrung: Lange Haltbarkeit durch zusätzlich induktive Härtung der Schneiden auf ca
  • 64 HRC
  • Kopfform: Klassische Form
  • Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet
  • DIN ISO 5748

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb