• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Baustahlmatten-Schneider

Artikel-Nr.: 2675188
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 189,44 €
Lieferbar in 4-6 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2675188
Kopieren
EAN / GTIN 4010886933794
Kopieren
Herstellernummer 2675188
Kopieren
L-Nummer L60160 4395
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nach DIN ISO 5743
  • Nachstellbar mittels doppelter Exzenterschrauben
  • Schneidkopf auswechselbar
  • Schneidköpfe aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Max. Schneidleistung bis 40 HRC, Angaben für Rundmaterial 9 mm oder 2 x 8 mm
  • 40 HRC ≈ 1290 N / mm² Zugfestigkeit

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 900 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schneidleistung (max.): 9 / 2x8
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb