• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Langbeck-Flachzange Professional electric 160 mm, 6 1/2″

Artikel-Nr.: 26732
Netto: 31,40 €
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
Produktart Flachzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26732
EAN / GTIN 4010995267322
Herstellernummer 26732
L-Nummer L60080 13

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Extra langer Zangenkopf für das Einführen tiefliegender Bauteile
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC
  • Anwendung: Greifen und rechtwinkliges Biegen von Drähten und Blechteilen
  • Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC
  • Ausfuehrung: Greifflächen gezahnt
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert
  • Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist
  • Kopfform: Extra langer Kopf
  • Normen: DIN ISO 5745
  • Werkstoff: Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet
  • VDE- und GS-geprüft DIN ISO 5745

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb