• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzvierkant 1″ inkl. Ring für DVI28

Artikel-Nr.: 2670526
Netto: 255,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2670526
    EAN / GTIN 4010886934524
    Herstellernummer 2670526

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Besonders geeignet für: Industrie, Baustellen, Nfz- und Kfz-Werkstätten, Agritechnik, Baumaschinen Brücken-, Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau, Raffinerien Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung Ausführung: Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen Mit einstufigem Planetengetriebe Gehäuse aus Hochleistungsaluminium Modelle mit Übersetzungsverhältnis 1:4, 1:5,5 Garantierte Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen 2 Modelle mit maximaler Belastung im Bereich von max. 2000 N·m bis 2800 N·m Modell -Z: mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus Chrom-Vanadium-Stahl Modell -L: mit geradem Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant, aus Leichtmetall Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring Lieferumfang: Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU Mit modellabhängigem, fest integriertem, Reaktionsarm in Z-Form oder L-Form Lieferung in stabilem Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage Werksprüfzertifikat und Einstelltabelle Technische Detailinformationen erhalten Sie auf Anfrage

    Merkmal:

    • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb