• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel 12″, verstellbar, verchromt

Artikel-Nr.: 2668890
Netto: 43,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2668890
EAN / GTIN 4010886933619
Herstellernummer 2668890
L-Nummer L60160 4307

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach ISO 6787
  • Maulstellung 15°
  • Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
  • Mit Einstellskala
  • Geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Schläge ohne die Funktion des Schlüssels zu beeinträchtigen
  • Griffmulde sorgt auch bei öligen Händen für sicheren Halt
  • Handsympathischer 2-Komponenten-Griff (Ausführung JC und JP) für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Ausführung C = vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen
  • Ausführung P = manganphosphatiert, Kopf geschliffen
  • Ausführung PK = Haken kunststoffbeschichtet
  • Ausführung JP und JC = zusätzlich mit Kunststoffgriff
  • Mit Aufhängeloch

Merkmal:

  • Ausführung: schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Ausführung C = vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen
  • Gesamtbreite [mm]: 83 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 18 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 12
  • Gesamtlänge [mm]: 302 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Maulstellung: 15 °
  • Oberfläche: vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen
  • Skaleneinteilung: 0-36
  • Spannweite [mm]: 36 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Aufhängeloch: ja
  • Einstellskala: ja
  • Ratschenfunktion: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb