• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalzange 7″ 17-fach verstellbar tauchisoliert

Artikel-Nr.: 2668211
Netto: 39,33 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2668211
    EAN / GTIN 4010886932513
    Herstellernummer 2668211

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C
    • Mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz
    • Feinverstellung per Druckknopf
    • No. 142 7 = 17-fach verstellbar
    • Druckknopf-Einhandverstellung mit großer Betätigungsfläche
    • Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen
    • Lange Zangenbacken
    • Versetzte Greifflächen, selbstklemmend an Muttern und Rohren
    • GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl
    • Zähne induktiv gehärtet
    • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
    • Spannweite 37 mm

    Merkmal:

    • Anzahl Einstellpositionen: 17
    • Backenform: flache Backen
    • Backenlänge L3 [mm]: 32 mm
    • Gelenkarten: durchgestecktes Gelenk
    • Gesamtbreite [mm]: 43 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 16 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 185 mm
    • Griffausführung: tauchisoliert
    • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
    • Kopfbreite 1 [mm]: 40,0 mm
    • Kopfstärke T1 [mm]: 6,5 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Oberfläche: stahlgrau
    • Spannweite [mm]: 37 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb