GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DCGW 070208 FN, MKD, Schneidkantenausführung NS

Artikel-Nr.: 265952 NS
Netto: 232,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Möglichkeit zum Nachschärfen: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCGW 070208 FN
Sorte MKD
Möglichkeit zum Nachschärfen ja
Schneidstoff MKD
Beschichtung unbeschichtet
Schnittbedingung kontinuierlich
Schneidkantenausführung NS
Schnitttiefe ap 0,01 mm - 0,2 mm
Vorschub f 0,005 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 1.400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265952 NS
EAN / GTIN 4062406096083
Herstellernummer 265952 NS

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
PMMA Acryl
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK Aramid
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Graphit
N
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

MKD - Monokristalliner Diamant, Schneidkanten lasergeschnitten.
Verfasung für synthetische Werkstoffe (PMMA, POM, Acryl etc.).

Verwendung:

Zur Feinstbearbeitung für beste Oberflächen.

Empfehlung:

Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das GARANT Master Eco System. Alternativ ist die Verwendung von allen passenden ISO-Klemmhaltern und -Bohrstangen möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb