{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VCGW 110304 FN | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | PKD | |
Schneidstoff | PKD | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Schneidkantenausführung | N | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,03 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc für Alu < 10 % Si | 300 m/min - 2.000 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc für NE-Metalle | 300 m/min - 1.500 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc für G(C)FK | 150 m/min - 600 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Spanwinkel | 0 Grad | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 265880 N | |
EAN / GTIN | 4045197452764 | |
Herstellernummer | 265880 N |