KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DCMW 070202, CBN (5° / 7°), Typ ME

Artikel-Nr.: 265656 ME
Netto: 79,86 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCMW 070202
Eckenradius 0,2 mm
Sorte KBN05M
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung kontinuierlich
Schneidkantenausführung ME
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,5 mm
Vorschub f 0,08 mm/U - 0,15 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 200 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265656 ME
EAN / GTIN 4960664598953
Herstellernummer TBN02110

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten.
MultiEdge; 2 Schneiden je Wendeplatte.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DCMW 070202, CBN (5° / 7°), Typ ME

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DCMW 070202, CBN (5° / 7°), Typ ME

auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
95,03 €
Netto 79,86 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
29,15 €
Netto 24,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
73,54 €
Netto 61,80 €
ISO-Code Wendeschneidplatte DCMW 070202 DCMW 070202 DCGW 070202
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten Schlichten Schlichten
Schneidkantenausführung ME M G
Schneidstoff CBN CBN CBN
Sorte KBN05M BUX220 BU7220
Vorschub f 0,08 mm/U - 0,15 mm/U 0,1 mm/U - 0,2 mm/U 0,04 mm/U - 0,12 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 200 m/min 80 m/min - 200 m/min 120 m/min - 160 m/min

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb