{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMW 060208 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | KBN25M | |
Schneidstoff | CBN | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Schneidkantenausführung | ME | |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Vorschub f | 0,08 mm/U - 0,15 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 200 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 265620 ME | |
EAN / GTIN | 4960664528790 | |
Herstellernummer | TBZ01193 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CCMW 060208, CBN (5° / 7°), Typ ME
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
|
|
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMW 060208 | CNGA 09T308 | CCGW 060208 | CCGW 120408 |
Schneidkantenausführung | ME | G | G | G |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,03 mm - 0,12 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Sorte | KBN25M | BU7220 | BU7220 | BU7220 |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min | 120 m/min - 160 m/min | 120 m/min - 160 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |