{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VBGW 160408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | BU7220 | |
Schneidstoff | CBN | |
Schnittbedingung | kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen | |
Schneidkantenausführung | G | |
Schnitttiefe ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Vorschub f | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 160 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 265469 G | |
EAN / GTIN | 4045197895721 | |
Herstellernummer | 265469 G |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VBGW 160408, CBN (5° / 7°), Schneidkantenausführung G
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | VBGW 160408 | DCMW 070208 | VCMW 160408 | VBMW 160408 | DCGW 070208 | VCGW 160408 |
Schneidkantenausführung | G | M | M | M | G | G |
Schnittbedingung | kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen | kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen |
Sorte | BU7220 | BUX220 | BUX220 | BUX220 | BU7220 | BU7220 |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |