Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

CCGW 09T308 F

Artikel-Nr.: 265450 F

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCGW 09T308
Sorte CBN710
Schneidstoff CBN
Schneidkantenausführung F
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,2 mm
Vorschub f 0,08 mm/U - 0,15 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265450 F
EAN / GTIN 4045197138651
Herstellernummer 265450 F

Anwendertabelle

Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
kontinuierlich
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Einwegausführung – Nachschleifen entfällt!
  • Einschneidig.

Hinweis:

Weitere Wendeplattenformen, Größen und Eckenradien auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb