• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzvierkant 1″ für DVI20

Artikel-Nr.: 2653346
Netto: 153,49 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2653346
EAN / GTIN 4010886934517
Herstellernummer 2653346
L-Nummer L60160 6435

Beschreibung

Beschreibung:

Besonders geeignet für: Industrie, Baustellen, Nfz- und Kfz-Werkstätten, Agritechnik, Baumaschinen Brücken-, Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau, Raffinerien Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung Ausführung: Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen Mit einstufigem Planetengetriebe Gehäuse aus Hochleistungsaluminium Modelle mit Übersetzungsverhältnis 1:4, 1:5,5 Garantierte Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen 2 Modelle mit maximaler Belastung im Bereich von max. 2000 N·m bis 2800 N·m Modell -Z: mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus Chrom-Vanadium-Stahl Modell -L: mit geradem Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant, aus Leichtmetall Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring Lieferumfang: Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU Mit modellabhängigem, fest integriertem, Reaktionsarm in Z-Form oder L-Form Lieferung in stabilem Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage Werksprüfzertifikat und Einstelltabelle Technische Detailinformationen erhalten Sie auf Anfrage

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb