{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 20 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Norm | Werksnorm | |
ISO-Code Halter | SCLCR 2020K09; SDJCR 2020K11; SSSCR 2020K12 | |
passende Wendeschneidplatte | CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204 | |
Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
Kopflänge L1 | 17 mm; 20,5 mm; 27 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Ersatzteil | 269981 2 | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 265130 20 | |
EAN / GTIN | 4045197941794 | |
Herstellernummer | 265130 20 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |