GARANT Master Mute Wechselschneidkopf QC/30

Artikel-Nr.: 264834 QC/30
Netto: 175,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

System / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • System: QC
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Einsatzart rechts
System QC
Innenkühlung ja
Schnitt- / Trennstelle 20 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf SVUCR
passende Wendeschneidplatte VC.. 1103..
Anstellwinkel 93 Grad
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 26 mm
Mittenversatz L3 16 mm
Gesamtlänge L 20 mm
Wendeplattenschraube 269023 1
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 264834 QC/30
EAN / GTIN 4251414902947
Herstellernummer 264834 QC/30

Beschreibung

Passend für:

Bohrstangeschäfte Nr. 264890, 264894 und 264898.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb