GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: GL/10

Artikel-Nr.: 264830 GL/10
Netto: 129,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

System / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • System: GL
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Einsatzart rechts
System GL
Innenkühlung ja
Schnitt- / Trennstelle 16 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf SCLCR
passende Wendeschneidplatte CC.. 0602..
Anstellwinkel 95 Grad
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 20 mm
Mittenversatz L3 11 mm
Gesamtlänge L 17 mm
Wendeplattenschraube 269028 38
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 264830 GL/10
EAN / GTIN 4062406231439
Herstellernummer 264830 GL/10

Beschreibung

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 264866, 264870 und 264874.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb