• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 13 mm

Artikel-Nr.: 2647710
Netto: 29,85 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2647710
    EAN / GTIN 4010886933466
    Herstellernummer 2647710
    L-Nummer L60160 4085

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kopftiefe 25 mm
    • 2-Komponenten-Flügelgriff für hohes Drehmoment beim Lösen oder Festschrauben
    • Verlängerter Flügel bietet optimale Auflagefläche für den Handballen

    Merkmal:

    • Einstecktiefe 2: 25,0 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 268 mm
    • Griffausführung: 2K
    • Grifflänge [mm]: 38 mm
    • Klingenlänge: 230 mm
    • Kopf-Ø 1 [mm]: 18 mm
    • Material: 31CrV3
    • Oberfläche: matt verchromt
    • Schlüsselweite [mm]: 13,0
    • 1000 V isoliert: nein
    • Antriebssechskant: nein
    • Griff vorhanden: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: ja
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb