• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hickory-Holzstiel für Safety Schonhammer 40

Artikel-Nr.: 26418
Netto: 6,27 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26418
EAN / GTIN 4010995264185
Herstellernummer 26418
L-Nummer L60070 2695

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eigenschaft: Hickory, ein hochfestes Hartholz, hat sich seit Jahren für Hammerstiele bestens bewährt.
  • Ergänzende Information: eine ausführliche Anleitung zum Austausch finden Sie unter www.wiha.com
  • Material: Ausgesuchtes Hickory-Holz mit besonders griffiger Oberfläche.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser Schlagkopf (mm): 40
  • Gesamtlänge (mm): 280 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb