• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel DREMASTER Z 22, 110-550 Nm

Artikel-Nr.: 2641550
Netto: 742,54 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 550 Nm
Serie DREMASTER
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2641550
EAN / GTIN 4002805931622
Herstellernummer 2641550
L-Nummer L60160 2237

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (Richtwert Schrauben M7 - 10.9 bis M24 - 8.8, M30 - 5.6)
  • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk
  • Ausführung:
  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
  • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit phosphatierter Zapfenaufnahme (Ø 16 mm bzw. Ø 22 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen
  • Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
  • Umschaltung zwischen Nonius-Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes
  • Mit Mikrometerskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
  • Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal
  • Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol
  • Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten
  • Gesichertes Verstell-Justiersystem
  • Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (Ø 16 mm) bzw. 56 mm (Ø 22 mm)
  • Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen
  • Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden

Merkmal:

  • Antriebstyp/Antrieb: Antriebszapfen
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
  • Breite Aufnahme [mm]: 22 mm
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 80 lbf ft - 405 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Wartung und Instandhaltung
  • Gesamtbreite [mm]: 42,5 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 42,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 912,7 mm
  • Hebellänge Antriebsseite [mm]: 56 mm
  • Hebellänge Griffseite [mm]: 856,7 mm
  • Kalibrierlänge: 831,4 mm
  • Material: Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
  • Nonius Nm: 1 Nm
  • Präzision: +/- 3 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sicherung: Kugelsicherung
  • Skaleneinteilung [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Skaleneinteilung [Nm]: 10 Nm
  • Skalentyp: Dual
  • Stichmass [metrisch]: 56,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Bau- und Nutzfahrzeuge
    • Militär
    • Energie
    • Maschinenbau
    • Versorgungsunternehmen
    • Service
    • Agriculture
    • Oil & Gas

Aus der gleichen Serie "DREMASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb