• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher SoftFinish® Sechskant-Kugelkopf mit Sechskantklinge 8,0 mm x 150 mm

Artikel-Nr.: 26332
Netto: 12,25 €
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
Artikelnummer 26332
EAN / GTIN 4010995263324
Herstellernummer 26332

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°
  • Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten
  • Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Anwendung: Für alle Schrauben, die nur schwer zu erreichen sind
  • Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°
  • Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt Für Anwendungen in der Mechanik
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb