• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachmeissel Vollprofil 24 mm 200 mm

Artikel-Nr.: 263.20
Netto: 19,66 €
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
    Produktart Meißel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 263.20
    EAN / GTIN 3148511615409
    Herstellernummer 263.20
    L-Nummer L60130 849

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Flachmeißel mit Vollprofil
    • Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, differenzierte Wärmebehandlung
    • Schneide 54 - 58 HRC,Schlagkopf 38 - 46 HRC, um Aufsplitterungen zu vermeiden
    • Schneidfläche nachschleifbar
    • lackiert

    Merkmal:

    • A [mm]: 24
    • L [mm]: 200
    • Gewicht in Gramm: 350
    • Gewicht in Kilogramm: 0,350

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb