• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachmeissel mit Handschutz 27 mm 300 mm

Artikel-Nr.: 263.P30
Netto: 36,82 €
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
    Produktart Meißel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 263.P30
    EAN / GTIN 3148511616703
    Herstellernummer 263.P30
    L-Nummer L60130 3700

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Flachmeißel mit Handschutz, Durchmesser 85 mm
    • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, differenzierte Wärmebehandlung
    • Schneide 54 - 58 HRC
    • Schlagkopf 38 - 46 HRC, um Aufsplitterungen zu vermeiden
    • Schneidfläche nachschleifbar
    • lackiert

    Merkmal:

    • A [mm]: 27
    • L [mm]: 300
    • Gewicht in Gramm: 710
    • Gewicht in Kilogramm: 0,710

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb