• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachmeissel mit Handgriff SLS 20mm

Artikel-Nr.: 263.G20SLS
Netto: 52,45 €
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 263.G20SLS
EAN / GTIN 3662424051579
Herstellernummer 263.G20SLS
L-Nummer L60130 8633

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug mit einer FACOM SLS Befestigungslösung, die gegen jegliche Sturzgefahr absichert
  • Die von FACOM gewählte und getestete Lösung ″drehendes″ aufgecrimptes Seil erhält die Ergonomie des Werkzeugs
  • Mechaniker-Flachmeißel
  • Härte: - Schneide = 57 - 60 HRc. - Schlagkopf = 36 - 44 HRc
  • Schneidenwinkel: 60°

Merkmal:

  • A [mm]: 20
  • d [mm]: 16
  • L [mm]: 200
  • Gewicht in Gramm: 320

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.